Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45562301500 Stellring DIN705A Gewindestift DIN553 Bohrung 15mm blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellringe-750-A.jpg
Stellringe-750-A.jpg
Stellringe-750-A.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562301500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62301500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Technische Eigenschaften: b: 12 mm d1: 15 mm d2: 25 mm Gewicht: 0,03 kg Werkstoff: Stahl Werkstoff
Weitere Informationen:
b:
12 mm
d1:
15 mm
d2:
25 mm
Gewicht:
0,03 kg
Werkstoff:
Stahl Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, 62301500, 45562301500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 10,00*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623015006
ab € 0,76*
Zubehör
Mädler
62388015
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.