Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkupplung DIN115 beidseitig Bohrung 50mm mit Nut Mat. Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45560005000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normkupplung DIN 115
Schalenkupplung nach DIN 115
Schalenkupplung
schalenkupplung din 115 mädler
Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt. Technische Eigenschaften: D: 50 mm d x l: M 12 x 50 mm Da: 130 mm Drehmoment max.: 150 Nm Drehzahlen nmax: 1300 min ¯¹ Gewicht: 9,0 kg L: 190 mm Sechskantschrauben DIN 931: 6 Stck.
Weitere Informationen:
D:
50 mm
d x l:
M 12 x 50 mm
Da:
130 mm
Drehmoment max.:
150 Nm
Drehzahlen nmax:
1300 min ¯¹
Gewicht:
9,0 kg
L:
190 mm
Sechskantschrauben DIN 931:
6 Stck.
Weitere Suchbegriffe: normkupplung din 115, schalenkupplung din 115, 60005000, 45560005000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 127,00*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,84*
€ 171,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60095000
ab € 137,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.