Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60095000 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60095000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60095000
EAN/GTIN:
     4067201112044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut* Ausführung
Drehmoment T:
2250 Nm
d:
50 mm
A:
85 mm
R:
93,2 mm
L:
124 mm
Schrauben:
M10 x 25 DIN 912
Anzugsmoment TA:
77 Nm
Gewicht:
3520 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung stahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 179,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 240,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099950
ab € 206,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.