Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebskondensator KST 10,0µF 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebskondensatoren-KST.jpg
Betriebskondensatoren-KST.jpg
Betriebskondensatoren-KST.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543635900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43635900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebskondensator
betriebskondensator 10 µf
betriebskondensator
betriebskondensator 400v
Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen.Technische Eigenschaften: Durchmesser x Länge: 36 x 102|36 x 102 mm Gewicht: 1,18|1,18 kg Kapazität: 10,0|10,0 µF
Weitere Informationen:
Durchmesser x Länge:
36 x 102|36 x 102 mm
Gewicht:
1,18|1,18 kg
Kapazität:
10,0|10,0 µF
Weitere Suchbegriffe: 43635900, 45543635900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 10,00*
ab € 13,90*
€ 16,64*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 22,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.