Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Spannschienen-Satz Typ SPS Gesamtlänge 630mm für IEC Motorgröße 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorspannschienensaetze-SPS.jpg
Motorspannschienensaetze-SPS.jpg
Motorspannschienensaetze-SPS.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543018600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43018600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorspannschiene
motorspannschiene
Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 PaarTechnische Eigenschaften: a: 25 mm b: 580 mm e x S: 119x9 mm G2: 542 mm Gesamtlänge L: 630 mm Gewicht: 8,10 kg Gleitlänge G1: 515 mm H1: 50 mm H2: 54 mm M x h: M10x37 mm Motorbaugrösse: 132 Motorbaugrösse ø d: 14 mm
Weitere Informationen:
a:
25 mm
b:
580 mm
e x S:
119x9 mm
G2:
542 mm
Gesamtlänge L:
630 mm
Gewicht:
8,10 kg
Gleitlänge G1:
515 mm
H1:
50 mm
H2:
54 mm
M x h:
M10x37 mm
Motorbaugrösse:
132 Motorbaugrösse
ø d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 43018600, 45543018600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 73,54*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,58*
€ 101,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.