Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnzahnrad aus 1.4305 mit Nabe Modul 2 20 Zähne Zahnbreite 16mm Außendurchmesser 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnzahnrad-Messing-einseitig-gerade.jpg
Stirnzahnrad-Messing-einseitig-gerade.jpg
Stirnzahnrad-Messing-einseitig-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45523199020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Technische Eigenschaften: b: 16 mm B H7: 12 mm d: 40 mm da: 44 mm Gewicht: 207 g ND: 30 mm NL: 15 mm Zähnezahl: 20 Zähnezahl zul. MD: 2,5 Nm
Weitere Informationen:
b:
16 mm
B H7:
12 mm
d:
40 mm
da:
44 mm
Gewicht:
207 g
ND:
30 mm
NL:
15 mm
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
zul. MD:
2,5 Nm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, 45523199020, 23199020
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
343
1
€ 10,00*
ab € 16,82*
€ 27,97*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,56*
€ 47,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.