Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199020 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=20 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199020
EAN/GTIN:
     4067201061502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
44 mm
d:
40 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
2,5 Nm
Gewicht:
207 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, stainless, Modul 2, module 2, Zahnrad, 1.4305, Edelstahl, spur gear, Zahnräder, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
343
1
€ 10,00*
ab € 16,82*
€ 27,97*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,56*
€ 46,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.