Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454L-16B-1 SS OL TSUBAKI RS16B-1 SS Kröpfglied 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS-1OL.jpg
SS-1OL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454L-16B-1 SS OL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0231160004
EAN/GTIN:
     8718472017052
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Bolzendurchmesser: 8,28 mm Baureihe: BS SS Werkstoff: Edelstahl Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Laschenhöhe g: 21 mm innere Breite b1: 17,02 mm Rollenduchmesser d1: 15,88 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Typ: 16B-1 Teilung p: 25,4 mm Verschluß: Splint Bolzenlänge max. a2: 38,9 mm Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS SS
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
38,9 mm
innere Breite b1:
17,02 mm
Laschenhöhe g:
21 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
15,88 mm
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-1
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 0231160004, 454L-16B-1 SS OL, L-16B-1 SS OL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 7,60*
ab € 16,35*
€ 22,58*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,49*
€ 22,62*
€ 4,95*
ab € 17,8644*
€ 24,5944*
2 Tage
20
€ 18,00*
ab € 24,25*
€ 26,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.