|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00157900 Herst.-Nr.: RS16B-1 SS OL (TS) EAN/GTIN: 8718472017052 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsglieder, gekröpft, korrosionsbeständig, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | B-1 | Bauform: | TYP L | Baureihe: | BS-SS Serie | Bolzendurchmesser (d2) in mm: | 8,28 | Bolzenlänge (L) in mm: | 43,7 | Bolzenlänge (L1) in mm: | 17,75 | Bolzenlänge (L2) in mm: | 19,95 | DIN-Norm: | ISO 606/DIN 8187 | eClass51: | 23170405 | eClass61: | 23170405 | eClass71: | 23170405 | Innenbreite (b1) in mm: | 17,02 | Kurzbezeichnung: | Kettenglied, gekröpft, VA | Laschenhöhe (H) in mm: | 21 | Laschenstärke aussen (t) in mm: | 3,2 | Laschenstärke innen (T) in mm: | 4 | Rollendurchmesser (d1) in mm: | 15,88 | Teilung in mm: | 25,4 | Teilung (Zoll): | 1 | Werkstoff: | Edelstahl | UNSPSC131: | 31151603 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 16,35* | € 22,58* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 16,49* | € 22,62* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,8644* | € 24,5944* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 18,00* | ab € 24,25* | € 26,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|