Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454L-16B-1 OL TSUBAKI WINNER Rollenkette RS16B-1 Kröpfglied 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1OL.jpg
1OL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454L-16B-1 OL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790160004
EAN/GTIN:
     8718472231168
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Bolzenlänge max. a2: 39,3 mm Bolzendurchmesser: 8,28 mm innere Breite b1: 17,02 mm Rollenduchmesser d1: 15,88 mm Wartungspflichtig: ja Teilung zöllig p: 1 zoll Laschenhöhe g: 21 mm Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 25,4 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Verschluß: Splint Typ: 16B-1 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
39,3 mm
innere Breite b1:
17,02 mm
Laschenhöhe g:
21 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
15,88 mm
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-1
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: L-16B-1 OL, 454L-16B-1 OL, 72790160004
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 7,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,58*
€ 8,04*
1
€ 4,95*
ab € 6,228*
€ 8,908*
2 Tage
83
1
€ 18,00*
ab € 8,39*
€ 9,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.