Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS16B-1 OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied gekröpft, simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS16B-1 OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied gekröpft, simplex
RS16B-1 OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied gekröpft, simplex
RS16B-1 OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied gekröpft, simplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00145124
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-1 OL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472231168
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Verbindungsglieder, gekröpft, für Rollenkette ISO 606/DIN 8187 simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
TYP L
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
8,28
Bolzenlänge (L) in mm:
41,1
Bolzenlänge (L1) in mm:
17,75
Bolzenlänge (L2) in mm:
19,95
DIN-Norm:
ISO 606/DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
17,02
Kurzbezeichnung:
Kettenglied, gekröpft
Laschenhöhe (H) in mm:
21
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,2
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 7,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,58*
€ 8,04*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 6,228*
€ 8,908*
2 Tage
83
1
€ 18,00*
ab € 8,39*
€ 9,18*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,908*
€ 10,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,818*
€ 10,493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,478*
€ 10,089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,148*
€ 9,696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,738*
€ 9,208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,228*
€ 7,411
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.