Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45312B-1-180GLD-B2511810 IWIS Einfach-Rollenkette DIN 8187 n.Zg. B2511810


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-45312B-1-180GLD-B2511810
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     7776 FM127 180GLD J NT DM 5MMF7 IP4 2511810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
IWIS Einfach Förderkette 3/4 x 7/16 " 1 Satz = 2 Ketten zu je 180 Glieder einschl. Förder-Außenglied jeder Bolzen Durchmesser 5 mm F7, mit Einstich, vorstehendes Maß 14,2 mm Ketten paarweise auf gleiche Länge abgestimmt und mit Sonderfettung IP 4-400 nach Zeichnung B2511810
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, einfach-rollenketten iwis, din 8187, din 8187 05b 1, 45312B-1-180GLD-B2511810, 12B-1-180GLD-B2511810, 7776 FM127 180GLD J NT DM 5MMF7 IP4 2511810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.577,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.750,91*
€ 2.083,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.728,26*
€ 2.056,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.653,88*
€ 1.968,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.612,20*
€ 1.918,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.577,94*
€ 1.877,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.