Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45110B-1 BOLZEN 189GLD SONDER REXNORD Rollenkette 10B-1 mit verlängerten Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-45110B-1 BOLZEN 189GLD SONDER
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10B-1 BOLZEN 189GLD SONDER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Jeder zweite Bolzen einseitig verlängert. Bolzenüberstand: 17,8 mm Produkt-Marke: RexPro 10B-1_PIN10B-2,1/2_189P_KRT Produkt-Typ: 10B-1 ISO 606 Konservierung: VSK001: RexPro Anzahl der Ketten: 1 Anzahl Glieder / Kette: 189 Endungsart: FU 215-1 : I-I Attachmentausführung: PIN10B-2,1/2 Nennteilung (in): 0,625 Nennteilung (mm): 15,875 Kettenlänge (mm): 3.000,375 Toleranz Kettenlänge (%): 0,15% Verpackung (FU 240): Einzelverpackung in Karton Mindestbruchkraft (N): 23.800
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 10b1 rexnord, din 8187, din 8187 10b 1, 10B-1 BOLZEN 189GLD SONDER, 45110B-1 BOLZEN 189GLD SONDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.