| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-45108 B-1/W260,1/2 ST+J2 1012P Herst.-Nr.: 08 B-1/W260,1/2 ST+J2 1012P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1-fach TLG: 12,700mm Li-Weite: 7,750mm Besonderheit: Winkellasche W260, einseitig (1), an jeder 2. Teilung (2p) montiert Ketten paarweise justiert (J2) Kettenlänge: 1012 Glieder inkl. VGL ** Ausführung ** Sonderjustierung in Teillängen RE zu LI mit 0,02% und max. Gesamtlängenunterschied der Endlängen von 0,4 mm. 1. AGL am Kettenanfang mit Farbpunkt gekennzeichnet. Ketten mit Kettenanfang aussen, aufgewickelt und paarweise mit Draht gebunden. Ketten in Sondertoleranz (ST) von +0,10% bis +0,15%. (Kettenteilstücke von ca. 1m innerhalb der zulässigen Längentoleranz von 0 bis +0,15% ausgeführt.) |
| | |
| | | |
| | | |
| |