Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45106B-1-59GLD REXNORD Einfach-Rollenkette, konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-45106B-1-59GLD
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     06B-1-59GLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Produkt-Marke RexPro Produkt-Typ C06B-1 ISO 606 Laschenform Gerade Lasche Konservierung VSK001: RexPro Standard Anzahl der Ketten 1 Anzahl Glieder / Kette 59 Endungsart FU 215-1 : I-I Nennteilung (in) 0,375 Nennteilung (mm) 9,525 Kettenlänge (mm) 561,975
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rexnord einfach-rollenketten, din 8187, din 8187 05b 1, 06B-1-59GLD, 45106B-1-59GLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.