| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420OKS 570/500ML Herst.-Nr.: 1106290427 EAN/GTIN: 4038127500512 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitführungen, Nockenwellen, Hebel, Gelenklager, Spindeln, Armaturen, Keilwellen, Farbe: weißlich Gebindegröße: 500ml Produktgruppe: Trockenschmierstoff Temperaturbereich von/bis: -180°C bis +260°C °C VPE: 1 Gebindeart: Dose Eigenschaften: Tiefe Temperaturen, Hohe Temperaturen, Chemikalieneinfluss, Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Tiefe Temperaturen, Hohe Temperaturen, Chemikalieneinfluss, | Farbe: | weißlich | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 500ml | Produktgruppe: | Trockenschmierstoff | Temperaturbereich von/bis: | -180°C bis +260°C °C | Verwendung: | Gleitführungen, Nockenwellen, Hebel, Gelenklager, Spindeln, Armaturen, Keilwellen, | VPE: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,25* | € 40,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,94* | € 40,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,84* | € 44,61* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,35* | € 45,17* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,61* | € 54,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0707* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|