| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023208 Herst.-Nr.: E6023208 EAN/GTIN: 4038127500512 |
| | | |
|
| | |
| PTFE-Gleitlack OKS 570 Ausführung: Hohe Wirksamkeit wegen guter Haftung auf vorbereiteten Untergründen · Beste Eignung zur Leichtlaufschmierung verschiedenster Werkstoffpaarungen · Farb- und geruchslose Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften · Farbe weißlich · Einsatztemperatur -180 °C bis +260 °C Anwendung: Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe wie Metalle, Holz, Keramik, Gummi sowie Kleb- oder lackierbarer Kunststoffe · Für Verpackungsmaschinen, Gleitbereiche in der Kunststoff- und Textilind Weitere Informationen: | | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, Sprays, Mehrzwecksprühfette, Sprühfette, Fett-Sprays, Fettsprays, Schmiermittel, Schmierstoffe, Gleitlacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,41* | € 40,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,97* | € 40,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,78* | € 44,40* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,08* | € 44,96* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,82* | € 54,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,08564* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|