Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 472/400ML OKS Tieftemperaturfett für die Lebensmitteltechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1137020418.jpg
1137020418.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 472/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1137020418
EAN/GTIN:
     4038127404513
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
Tieftemperaturfett
lebensmittelfett kartusche
lebensmittelfett
Technische Eigenschaften: Viskosität bei 40°C: 30 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400ml Farbe: weiß NLGI-Klasse: 1 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 30 mm²/s Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gelenke|Linearführungen|Spindeln VPE: 10 Eigenschaften: NSF-Registrierung|Kunststoffverträglichkeit|Hohe Geschwindigkeit|Tiefe Temperaturen|Korrosionsschutz Temperaturbereich: -45°C bis +120°C NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung|Kunststoffverträglichkeit|Hohe Geschwindigkeit|Tiefe Temperaturen|Korrosionsschutz
Farbe:
weiß
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400ml
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
30 mm²/s
NLGI-Klasse:
1
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-45°C bis +120°C
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gelenke|Linearführungen|Spindeln
Viskosität bei 40°C:
30 mm²/s
VPE:
10
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: oks lebensmittelfett, 420OKS 472/400ML, TIEFE TEMPERATUR, KÄLTE, TIEFTEMPERATUR, SCHMIERUNG LEBENSMITTEL, LEBENSMITTEL, OKS 472/400ML, TIEFE GRAD, 1137020418
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 26,96*
1
€ 3,19*
ab € 23,34*
€ 30,09*
1
€ 4,95*
ab € 24,27*
€ 31,04*
2 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 24,63*
€ 31,60*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06503* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.