| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00142453 Herst.-Nr.: OKS 472 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127404513 |
| | |
|
| | |
| OKS 472 ist ein weißes, vollsynthetisches Tieftemperaturfett mit NSF H1 Zertifizierung für die Lebensmitteltechnik. ▪ NSF-H1 registriert ▪ Niedrigviskoses, vollsynthetisches Grundöl gewährleistet die Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C ▪ Sehr gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen auch bei tiefen Temperaturen ▪ Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei tiefen Einsatztemperaturen ▪ Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei hohen Drehzahlen ▪ Fettschmierung von Lagerungen mit geringen Nachlaufmomenten oder geringem Lagerspiel H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit lang_x0002_fristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -45°C bis +120°C | Farbe: | weiß | Freigabe: | NSF H1 Reg.-Nr. 135749 | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Tieftemperaturfett für die Lebensmitteltechnik | NLGI-Klasse: | 1 | Viskosität: | 30 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,77* | € 26,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,34* | € 30,09* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,27* | € 31,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,63* | € 31,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,01* | € 33,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06068* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|