| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4206103251 Herst.-Nr.: 6103251 EAN/GTIN: 4009076103253 |
| | | |
|
| | |
| Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi, mit praktischem Duo-Spray Sprühkopf • Ideal für zielgenaue Anwendung • Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert) • Schmiert und pflegt • Temperaturbeständig von -30 °C bis 200 °C • Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung • Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen Technische Eigenschaften: Gebinde: Aerosol Spraydose Inhalt: 500 ml Weitere Informationen: | | Gebinde: | Aerosol Spraydose | Inhalt: | 500 ml | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6103251, 4206103251 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,56* | € 7,23* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,58* | € 7,25* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,48* | € 7,51* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,78* | € 7,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|