Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 6103251 Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 6103251 Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml
CARAMBA 6103251 Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml
CARAMBA 6103251 Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml
CARAMBA 6103251 Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859478
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6103251
EAN/GTIN:
     4009076103253
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray caramba 500ml
silikonspray
silikonspray 500ml
Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi · temperaturbeständig -30 bis +200 °C, farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · Freigabe NSF Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142272) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -30 bis +200°C · Gebinde: Spraydose Duo-Spray · Zulassung: NSF H2
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
6103251
Werksnummer:
4000349403
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Produktart:
Hochleistungssilikonspray
Ausfuehrung:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
6
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,23*
3 Tage
118
6
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,25*
27 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,51*
Lager 1955
158
6
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,51*
1 Tag
158
12
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.