Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssilikonspray farblos NSF H2 500 ml Spraydose Duo-Spray CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349403
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6103251
EAN/GTIN:
     4009076103253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray caramba 500ml
silikonspray
silikonspray 500ml
multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi · temperaturbeständig -30 bis +200 °C, farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung, hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · Freigabe NSF Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142272)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Temperatur: -30 bis +200°C· Zulassung: NSF H2
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose Duo-Spray
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba, Formentrennmittel, Silikonöl, Silikontrennmittel, Trennmittel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
6
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,23*
Lager 1690
118
6
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,25*
27 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,51*
5 Tage
158
6
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,51*
1 Tag
158
12
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.