Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107499 perma MULTI AX 220-0 (SF06), 1 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pail_1_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Pail_1_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107499
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107499
EAN/GTIN:
     4061201061043
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließfett
fliessfett 1 kg
fließfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln Gebindegröße: 1Kg Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Eimer Temperaturbereich von/bis: -20 bis +130 °C Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 NLGI-Klasse: 0 Schmierstoffbezeichnung: SF06 Verdicker: Al-Kom. Eigenschaften: Wasserbeständigkeit Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Wasserbeständigkeit
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
1Kg
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
0
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF06
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +130 °C
Verdicker:
Al-Kom.
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition . | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: 107499, 420107499
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 15,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.