| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420101590 Herst.-Nr.: 101590 EAN/GTIN: 4061201009731 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Getriebe Temperaturbereich von/bis: -20 bis +160 °C Drehzahlkennwert: 200000 Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400 g Grundöl: Mineralöl + PAO Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 500 NLGI-Klasse: 0/1 Schmierstoffbezeichnung: SF04 Verdicker: PHS Eigenschaften: Hohe Leistung Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett Weitere Informationen: | | Befüllt mit: | Fett | Drehzahlkennwert: | 200000 | Eigenschaften: | Hohe Leistung | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 400 g | Grundöl: | Mineralöl + PAO | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 500 | NLGI-Klasse: | 0/1 | Produktgruppe: | Fett | Schmierstoffbezeichnung: | SF04 | Temperaturbereich von/bis: | -20 bis +160 °C | Verdicker: | PHS | Verwendung: | Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Getriebe | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerfett, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Schmierstoffgeber, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, 420101590, 101590 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,25* | € 14,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,41* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|