Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350KP 151 173 M-TECH L- Lager-Passring L 1,0/0,05, 125X105X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350KP 151 173
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     KP 151 173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Technische Eigenschaften: Typ: M-TECH L Stärke s: 1 mm Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Außendurchmesser Ring D: 125 mm Innendurchmesser d: 105 mm Schichtdicke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
125 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Typ:
M-TECH L
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: LAMINUM, 350KP 151 173, PASSRING, KUGELLAGERPASSRING, KP 151 173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.