Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350KP 151 130 M-TECH L- Lager-Passring L 1,0/0,05, 100X85X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350KP 151 130
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     KP 151 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Typ: M-TECH L Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Außendurchmesser Ring D: 100 mm Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
100 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
1 mm
Typ:
M-TECH L
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: LAMINUM, PASSRING, 350KP 151 130, KUGELLAGERPASSRING, KP 151 130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.