Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350KP 150 711 M-TECH L- Lager-Passring L 0,5/0,05, 47X40X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
97ba0ed9031dd6d84c6307b4ba15be00_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350KP 150 711
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     KP 150 711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz
Technische Eigenschaften: Typ: M-TECH L Werkstoff: CW505L/2.0262 (CuZn 30) Außendurchmesser Ring D: 47 mm Innendurchmesser d: 40 mm Schichtdicke: 0,05 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
47 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Schichtdicke:
0,05 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
M-TECH L
Werkstoff:
CW505L/2.0262 (CuZn 30)
Weitere Suchbegriffe: LAMINUM, 350KP 150 711, PASSRING, KUGELLAGERPASSRING, KP 150 711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.