| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330770/10G Herst.-Nr.: 2731763 EAN/GTIN: 4058093036051 |
| | | |
|
| | |
| LOCTITE SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen eine hohe Schälfestigkeit gefordert wird.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Polyolefin Primer Gefahrzettel: 3 Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE SF 770 UN-Nummer: UN 1206 Verbrauchereinheit / Breite: 30 Verbrauchereinheit / Bruttogewicht: 0,06 Verbrauchereinheit / Einheit der Abmessungen: MM Verbrauchereinheit / Gewichtseinheit: KG Verbrauchereinheit / Höhe: 90 Verbrauchereinheit / Länge: 37 Verbrauchereinheit / Nettogewicht: 0,01 Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 330770/10G Verwendung: Primer Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Polyolefin Primer | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 330770/10G | Gefahrzettel: | 3 | Marke: | LOCTITE | Produktserie: | LOCTITE SF 770 | UN-Nummer: | UN 1206 | Verbrauchereinheit / Breite: | 30 | Verbrauchereinheit / Bruttogewicht: | 0,06 | Verbrauchereinheit / Einheit der Abmessungen: | MM | Verbrauchereinheit / Gewichtseinheit: | KG | Verbrauchereinheit / Höhe: | 90 | Verbrauchereinheit / Länge: | 37 | Verbrauchereinheit / Nettogewicht: | 0,01 | Verwendung: | Primer | Wassergefährdungsklasse: | nicht wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P235 Kühl halten. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, REINIGEN, PRIMER, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, 330770/10G, 142624, VORBEREITUNG, VORBEREITEN, 770/10G, REINIGUNG |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,26* | € 31,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,38* | € 31,09* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 28,25* | € 31,70* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,32* | € 33,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,4425* | € 35,1925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 2,632* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|