| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061132 Herst.-Nr.: LOCTITE 770 10g Flasche EAN/GTIN: 4058093036051 |
| |
|
| | |
| LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE® Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. - Nur für schwer zu klebende Kunststoffe - Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung. Der Polyolefin-Primer zur Oberflächenvorbereitung und ist ideal für schwer zu klebende Kunststoffe. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Alphatische Amine | Farbe: | transparent bis leicht trübe | Gebindebezeichnung: | Flasche | Inhalt: | 10 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | LOCTITE SF 770 Polyolefin-Primer | Viskosität: | Sehr niedrig | GHS: | GHS02|GHS07|GHS08|GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,36* | € 31,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,28* | € 31,27* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 28,26* | € 31,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,33* | € 33,84* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,4325* | € 35,4025* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 2,74325* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|