| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105365 Herst.-Nr.: 2731763 EAN/GTIN: 4058093036051 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
770.0010 L, 2731763 (142624), Polyolefin Primer 10 g Pinseldose Produkt 770 Typ 770. 10g,Loctite Polyolefin Primer, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 55 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, POLYOLEFIN, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 770, 10ml, 10gr, 10g |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,24* | € 31,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,37* | € 31,18* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,23* | € 31,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,40* | € 33,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,4625* | € 35,2925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 2,437* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|