Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 648, Anaerober Fügeklebstoff, 5 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5427b0d366c8f6d03cc86282e2857560
5427b0d366c8f6d03cc86282e2857560
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330648/5ML-BLISTER
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1804041
EAN/GTIN:
     4100630000862
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
LOCTITE 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Ihre Vorteile: • Hohe Temperaturbeständigkeit • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle • Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl) • Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen • WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Farbe: Grün Handfestigkeit Aluminium: 20 Minuten Handfestigkeit Stahl: 25 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,3 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.15 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -75 °C Produktserie: LOCTITE 648 Viskosität: 400 – 600 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 148350, WRAS (BS 6920): 0808532 Zu dichtendes Material: Metalle Zugscherfestigkeit (N/mm²): 25 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 5ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C Viskosität in mPa.s: 400-600 Zugscherfestigkeit in N/mm2: > 25 Herstellerfarbe: grün Klebespalt max.: 0,15 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +180 °C
Farbe:
Grün
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
5ml
Handfestigkeit Aluminium:
20 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
25 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,15 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,3 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.15 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-75 °C
Produktserie:
LOCTITE 648
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
400 – 600 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
400-600
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 148350, WRAS (BS 6920): 0808532
Zu dichtendes Material:
Metalle
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
25 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
> 25
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
3
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,21*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 7,23*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,31*
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,34*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,064* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.