Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338715 Herst.-Nr.: 1804041 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Ihre Vorteile:• Hohe Temperaturbeständigkeit• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle• Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)• Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen• WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1804041 | Werksnummer: | 1804041 | Profil: | 12x5 ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fügeklebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Hochtemperaturkleber, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, acryl klebstoff |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,32* | € 7,21* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,72* | € 7,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,58* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,144* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|