| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330422/50ML Herst.-Nr.: 232673 EAN/GTIN: 4100630278230 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Grundfarbe: farblos, transparent Gebindegröße: 50 g Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Ethyl Viskosität in mPa.s: 2300 Handfest nach: 20 - 40 Sek. Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 50 g Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Ethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40 bis +80 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 50 g | Grundfarbe: | farblos, transparent | Handfest nach: | 20 - 40 Sek. | Inhalt: | 50 g | Verpackungseinheit: | 12 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 2300 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, FARBLOS, CYANACRYLAT, TRANSPARENT, SOFORTKLEBSTOFF, CYANACRYLATKLEBER, ALLESKLEBER, 330422/50ML, SOFORTKLEBER, 422/50ML, 232673 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 36,21* | € 42,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,70* | € 43,31* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,77* | € 43,52* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 35,39* | € 45,71* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,04* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,6754* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|