| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105084 Herst.-Nr.: 232673 EAN/GTIN: 4100630278230 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
422.0050 L, 232673, Sofortklebstoff 50 g Flasche Handfestigkeit 20 - 40 Sekunden Produkt 422 Typ 422. 50g,Loctite Sofortklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 422, 50ml, 50gr, 50g, 422 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,76* | € 41,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,93* | € 41,63* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,90* | € 41,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,49* | € 45,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,16* | € 49,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,7152* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|