| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3304061/20ML Herst.-Nr.: 231789 EAN/GTIN: 5010266260853 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Grundfarbe: farblos, transparent Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 2 - 10 Sek. Gebindeart: Flasche Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: 20 Inhalt: 20g Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Ethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40 bis +80 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20g | Grundfarbe: | farblos, transparent | Handfest nach: | 2 - 10 Sek. | Inhalt: | 20g | Temperaturbereich von/bis: | -40°C bis +80°C °C | Verpackungseinheit: | 10 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 20 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 3304061/20ML, CYANACRYLAT, 4061/20ML, SEKUNDENKLEBER, 231789, CYANARYLATKLEBSTOFF, ALLESKLEBER, MEDICAL, SOFORTKLEBER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 23,03* | € 26,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,44* | € 27,65* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,55* | € 27,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,4295* | € 29,0795* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,0775* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|