| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-224619 Herst.-Nr.: 231789 EAN/GTIN: 5010266260853 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4061.0020 L, 231789, Sofortklebstoff, medical, 20 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 4061 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Sofortklebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Gummi, Kunststoffe, Metalle, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF,, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 4061, 20ml, 20gr, 20g, 4061 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,89* | € 26,01* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,37* | € 27,39* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,51* | € 27,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,4495* | € 28,8095* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,0685* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|