| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00346278 Herst.-Nr.: LOCTITE 4061 20g Flasche EAN/GTIN: 5010266260853 |
| |
|
| | |
| LOCTITE® 4061 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Kombination mit Primer LOCTITE® SF 770 oder LOCTITE® SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden. Zu den typischen Anwendungen für dieses nach ISO 10993 zertifizierte Produkt gehört die Verbindung von medizinischen Einwegartikeln. - Gut geeignet für Kunststoff und Gummi - Niedrige Viskosität - Transparent und farblos - Nach ISO 10993 zertifiziert Der Klebstoff ist besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet. Zu den typischen Anwendungen für dieses nach ISO 10993 zertifizierte Produkt gehört die Verbindung von medizinischen Einwegartikeln. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Ethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +80°C | Farbe: | farblos, transparent | Gebindebezeichnung: | Flasche | Handfestigkeit: | 2 - 10 Sek. | Inhalt: | 20 | Inhaltseinheit: | g | Kurzbezeichnung: | LOCTITE 4061 Sofortklebstoff | Viskosität: | 20 mPa·s | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,96* | € 26,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,29* | € 27,39* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,48* | € 27,53* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,4795* | € 28,8095* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,50* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,12398* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|