| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330402/500G Herst.-Nr.: 2712749 EAN/GTIN: 4058093034774 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 402 ist ein hochtemperaturbeständiger, langlebiger Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit und mittlerer Viskosität, der für eine Vielzahl von Substraten geeignet ist. LOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet. LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet. Hochleistungs-Klebstoff Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C Einzigartige, patentierte Rezeptur mit einem besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz dank weniger gefährlichen Inhaltsstoffen Perfekt für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, 402, 402/500G, 330402/500G |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 335,25* | € 381,58* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 355,51* | € 397,65* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 398,69* | € 447,75* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 482,39* | € 535,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 487,68* | € 543,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 795,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|