Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff, Inhalt: 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff, Inhalt: 500 g
Loctite 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff, Inhalt: 500 g
Loctite 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff, Inhalt: 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1351
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2712749
EAN/GTIN:
     4058093034774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Loctite 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff Cyanacrylat Klebstoff für extreme Betriebstemperaturen
Loctite® 402 Hochleistungs-Sofortklebstoff

Der schnellaushärtende Loctite® 402 Cyanacrylat Hochleistungs-Sofortklebstoff eignet sich für eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen bis zu 135°C.

  • Sekundenkleber ideal für Kleinteile im Fertigungsprozess
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis 135°C
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • Farbe: farblos/klar
  • geeignet für Kunststoffe, Gummi, Metall und schwer verklebare Materialen
  • für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
500
Produktart:
Sofortklebstoff | Sekundenkleber
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Gummi | Keramik | Glas
zu verkleben mit:
Glas | Gummi | Holz | Keramik | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Papier
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 336,17*
€ 382,20*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 356,05*
€ 398,30*
1
Frei Haus
ab € 395,93*
€ 448,77*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 483,55*
€ 536,77*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 485,99*
€ 544,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.