| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907649-500 ML Herst.-Nr.: 579839 EAN/GTIN: 4058093016336 |
| | |
|
| | |
| Aktivator Set 7649-500 ML (Set mit Aktivator und Pumpflasche) LOCTITE SF 7649 wird zur Erhoehung der Aushaertegeschwindigkeit von anaeroben LOCTITE Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt. Dabei ist kein signifikanter Abfall der Klebefestigkeiten zu verzeichnen. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflaechen und bei grossen Klebespalten empfohlen. LOCTITE SF 7649 wird besonders empfohlen, wenn die Verarbeitungstemperatur unter 15 °C liegt. , 7649-500 ML, 579839, LOCTITE, Aktivator Set Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator | Gebinde Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,95* | ab € 38,20* | € 49,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,10* | € 49,17* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 38,25* | € 49,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,58* | € 52,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,10* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0765* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|