Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 243, Anaerobe Schraubensicherung, 50 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
1335884_loctite_243_bo_50ml_.jpg
1335884_loctite_243_bo_50ml_.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330243/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335884
EAN/GTIN:
     5010266000688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Komponentenkleber
LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Ihre Vorteile: • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar • P1 NSF Reg. Nr.: 123000Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Blau Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Edelstahl: 270 Minuten Handfestigkeit Messing: 25 Minuten Handfestigkeit Stahl: 30 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 26 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M36 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 243 Thixotrop: Ja Viskosität: 1.300 – 3.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123000 Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M36 Festigkeit: mittel Viskosität in mPa.s: 1300 - 3000 Herstellerfarbe: blau Verwendung: Schraubensicherung Losbrechmoment: 26 Nm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +180 °C
Farbe:
Blau
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M36
Handfestigkeit Edelstahl:
270 Minuten
Handfestigkeit Messing:
25 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
30 Minuten
Herstellerfarbe:
blau
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
26 Nm
Losbrechmoment (Nm):
26 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M36
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 243
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
1.300 – 3.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
1300 - 3000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123000
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Gewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, loctite gewindedichtung, pattex komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST, SCHRAUBENSICHERN, 330243/50ML, 1335884, SCHRAUBEN SICHERN, SICHERN, 243/50ML
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 29,18*
€ 35,56*
2 Tage
106
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 29,16*
€ 35,56*
3 Tage
249
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 35,66*
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 29,61*
€ 36,04*
Lager 8670
145
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 36,30*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 36,30*
€ 43,20
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,5952* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30243150
ab € 14,11*
Ähnlich
Loxeal
E6023261
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.