Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 242, Anaerobe Schraubensicherung, 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142504_LOCTITE_242_50ml.png
142504_LOCTITE_242_50ml.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330242/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142504
EAN/GTIN:
     5010266242538
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen. • mittelfest • mittlere Viskosität • schnelle Fixierung • thixotropes Verhalten verringert AbwandernTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Blau Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 4 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,15 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 11.5 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M36 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 242 Thixotrop: Nein Viskosität: 800 – 1.600 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zugscherfestigkeit (N/mm²): 15 N/mm² Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindeart: Flasche Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M36 Festigkeit: mittel Losbrechmoment: 11,5 Nm Viskosität in mPa.s: 800 - 1600 Handfestigkeit Messing: 15 Min. Handfestigkeit Edelstahl: 20min. Herstellerfarbe: blau Gebindegröße: 50 ml
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Blau
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M36
Handfestigkeit Edelstahl:
20min.
Handfestigkeit Messing:
15 Min.
Handfestigkeit Stahl:
4 Minuten
Herstellerfarbe:
blau
Klebespaltüberbrückung:
0,15 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
11,5 Nm
Losbrechmoment (Nm):
11.5 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M36
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 242
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
800 – 1.600 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
800 - 1600
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
15 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, LOCTITE, 330242/50ML, 142504, SCHRAUBENSICHERUNG, 242/50ML, MITTELFEST, 242, SICHERN, METHACRYLAT, ROT
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 40,67*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 33,47*
€ 41,16*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 41,42*
Lager 8670
45
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 42,79*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023261
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.