Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung LOCTITE 242 Flasche 50 ml Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, Inhalt:
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, Inhalt:
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, Inhalt:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-98580050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142504
EAN/GTIN:
     5010266242538
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung LOCTITE 242 Flasche 50 ml Henkel

Loctite® 242 Schraubensicherung mittelfest

• Mittlere Viskosität
• Schnelle Fixierung
• Thixotropes Verhalten verringert Abwandern
• Farbe: blau
• Für den universellen Einsatz
• Wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen
• Handfest auf Stahl: in 5 Minuten
• Handfest auf Messing: 15 Minuten
• Handfest auf Edelstahl: 20 Minuten

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Henkel;98580050;Schraubensicherung LOCTITE 242 Flasche 50ml Henkel;5010266242538
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 40,67*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 33,47*
€ 41,16*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 41,42*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 42,79*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023261
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.