Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 241, Anaerobe Schraubensicherung, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195767_LOCTITE_241_250ml.png
195767_LOCTITE_241_250ml.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330241/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195767
EAN/GTIN:
     5010266241609
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen. • mittelfest • niedrige Viskosität • geeignet für kleine Gewinde • mehrere GebindegrößenTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Chemische Basis: Methacrylat Demontage-Festigkeit: Niedrig Farbe: Blau, opak Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 35 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 11.5 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 241 Thixotrop: Ja Viskosität: 100 – 150 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: DVGW
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Niedrig
Farbe:
Blau, opak
Festigkeitsklasse:
Mittel
Handfestigkeit Stahl:
35 Min.
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment (Nm):
11.5 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 241
Thixotrop:
Ja
Viskosität:
100 – 150 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
DVGW
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 143,98*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 149,59*
Lager 8670
9
1
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 152,27*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 160,72*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 159,24*
€ 181,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,51912* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.