Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung mittelfest 241-250 ML 24160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190241-250 ML 24160
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195767
EAN/GTIN:
     5010266241609
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung mittelfest 241-250 ML 24160 LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein muessen. , 241-250 ML 24160, 195767, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe:
Blau. opak
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 144,12*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 149,75*
6 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 152,42*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 160,87*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 160,40*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,487* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.