| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104895 Herst.-Nr.: 195767 EAN/GTIN: 5010266241609 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
241.0250 L, 195767, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 250 ml Flasche Produkt 241 Typ 241. 250ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 314 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 241, 250ml, 250gr, 250g, 241 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,00* | € 144,85* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,63* | € 145,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,53* | € 146,56* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 154,60* | € 156,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 168,12* | € 186,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,516* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|