Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3301920904 SICOMET 50, Sofortklebstoff, 20 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d82c544ea2464dc68ece9aadbfd2763b
d82c544ea2464dc68ece9aadbfd2763b
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3301920904
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1920904
EAN/GTIN:
     5010266009582
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 20g Chemische Basis: Ethyl-Cyanacrylat Einsatztemperaturbereich: bis +80, kurzzeitig bis +100 °C Viskosität in mPa.s: 12 bis 25 Handfestigkeit Aluminium: 30 - 40 Sek. Herstellerfarbe: klar, farblos Zugscherfestigkeit in N/mm2: 16 bis 26 (Stahl)
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl-Cyanacrylat
Einsatztemperaturbereich:
bis +80, kurzzeitig bis +100 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Handfestigkeit Aluminium:
30 - 40 Sek.
Herstellerfarbe:
klar, farblos
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
12 bis 25
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
16 bis 26 (Stahl)
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 12,22*
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,65*
2 Tage
21
1
€ 3,95*
ab € 9,26*
€ 12,72*
Lager 8670
60
2
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 12,88*
1
€ 4,95*
ab € 9,422*
€ 12,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.