Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LRA-VSTH 35K BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LRA-VSTH_35K_226431.jpg
LRA-VSTH_35K_226431.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LRA-VSTH 35K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LRA-VSTH 35K
EAN/GTIN:
     4047526226435
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Aus Stahl. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silber; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 15 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 50 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 27 Plattengröße: 43 Rad-Ø: 35 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 0,206 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
15
Belagshärte:
92° Shore A
Gesamthöhe:
50
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
27
Plattengröße:
43
Rad-Ø:
35
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
0,206
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,36*
2 Tage
133
1
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,38*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,65*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 20,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.