Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C64382 Herst.-Nr.: 226431 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper
Gehäuse: Serie LRA
• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VSTH
• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei • Radkörper: Stahl
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C Features: Stahl-Radkörper mit Präzisions-Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | Lenkrolle mit Rückenloch | Material (Details): | Stahlblech | Besonderheiten: | mit Rückenloch | Lagerart: | Kugellager | Radbreite: | 27 mm | Plattengröße: | 43 mm | Tragfähigkeit (max.): | 100 kg | Rad-Ø: | 35 mm | Gesamt-Höhe: | 50 mm | Material: | Polyurethan-Elastomer | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,80* | € 16,35* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 16,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 16,54* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,93* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|