Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-ALTH 200K-RI4 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-ALTH_200K-RI4_513937.jpg
LO-ALTH_200K-RI4_513937.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-ALTH 200K-RI4
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-ALTH 200K-RI4
EAN/GTIN:
     4047526513931
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzzusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschaleneingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertDrehkranzabdichtung durch LabyrinthbauweiseSchmiernippelRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 4,8 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
4,8
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,35*
€ 408,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.